Motion
MGUS700-2H

TSUBAKI (UST)
MGUS700-2H

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 2-1/2 po, diamètre total de 7.1250 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159545
N° MFRMGUS700-2H
Prix6,914.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS700-2H

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 2-1/2 po, diamètre total de 7.1250 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159545
N° MFRMGUS700-2H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,914.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre total
    7.1250 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    1.7 Nm, 1.25 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    4337 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253385

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS700 2.500 PO