Motion
TFS50
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 4.3310 po, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 829 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159556
N° MFRTFS50
Prix2,172.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 4.3310 po, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 829 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159556
N° MFRTFS50
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
Prix2,172.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    1.9690 po, 50 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm x 2.10 mm
  • Largeur extérieure
    1.5750 po;40 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3310 po, 110 mm
  • Diamètre total
    4.3310 po, 110 mm
  • Largeur totale
    1.5750 po, 40 mm
  • Poids
    4.180 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.443 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039829658
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    TFS
  • Capacité de couple
    829 pi-lb
  • CUP_NON
    097039829658

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TFS 50MM I.D. KW, 110MM O.D.