Motion
TSS10
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 10 mm, 1.1810 po, diamètre global de 30 mm, capacité de couple de 8.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159572
N° MFRTSS10
Prix549.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 10 mm, 1.1810 po, diamètre global de 30 mm, capacité de couple de 8.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159572
N° MFRTSS10
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
Prix549.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po, 10 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3 mm x 1.40 mm
  • Largeur extérieure
    0.3540 po;9 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po, 30 mm
  • Diamètre total
    1.1810 po, 30 mm
  • Largeur totale
    0.3540 po, 9 mm
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.005 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257758
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    4500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2300 tr/min
  • Série
    TSS
  • Capacité de couple
    8.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257758

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TSS 10MM I.D. KW, 30MM O.D.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon