Motion
MGUS600-2

TSUBAKI (UST)
MGUS600-2

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 2.0000 po, 0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, diamètre global de 9.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159573
N° MFRMGUS600-2
Prix3,469.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-2

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 2.0000 po, 0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, diamètre global de 9.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159573
N° MFRMGUS600-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,469.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 1/8 po
  • Largeur extérieure
    3.7500 po;95.25 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, 9.53 mm
  • Diamètre total
    0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, 9.53 mm
  • Largeur totale
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Poids
    18.959 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.627 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039253248
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2100 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    2315.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253248

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MGUS600 2.000 PO 3/8X1/8 PO