Motion
BB17GDK
Embrayage à came - série BB-GD, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.5750 po, diamètre global de 40 mm, capacité de couple de 32 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159625
N° MFRBB17GDK
Prix408.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BB-GD, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.5750 po, diamètre global de 40 mm, capacité de couple de 32 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159625
N° MFRBB17GDK
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
Prix408.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6690 po, 17 mm
  • Largeur extérieure
    0.6690 po;17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5750 po, 40 mm
  • Diamètre total
    1.5750 po, 40 mm
  • Largeur totale
    0.6690 po, 17 mm
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.037 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039955340
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1900 tr/min
  • Série
    BB-GD
  • Capacité de couple
    32 pi-lb
  • CUP_NON
    097039955340

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 17MM I.D. AVEC JOINTS EN CAOUTCHOUC, KW