Motion
MGUS800-100

TSUBAKI (UST)
MGUS800-100

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 100 mm, 1.1000 po, 100.0000 po, 254 mm, diamètre global de 28 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159664
N° MFRMGUS800-100
Prix24,772.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS800-100

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 100 mm, 1.1000 po, 100.0000 po, 254 mm, diamètre global de 28 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159664
N° MFRMGUS800-100
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
Prix24,772.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille de l’alésage
    3.9370 po, 100 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    28 mm x 6.40 mm
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po, 100.0000 po, 254 mm, 28 mm
  • Diamètre total
    1.1000 po, 100.0000 po, 254 mm, 28 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    102.513 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    3.975 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039686336
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1300 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    475 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    12981.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039686336

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS800 100MM