Motion
W214K52-TTU
Unité de tourillon de filet à disque pour dispositif - 2.2800 po de diamètre, 9.0000 po de longueur totale, 2.992 po de largeur totale, fonte
N° D’ARTICLE MI07162856
N° MFRW214K52-TTU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de tourillon de filet à disque pour dispositif - 2.2800 po de diamètre, 9.0000 po de longueur totale, 2.992 po de largeur totale, fonte
N° D’ARTICLE MI07162856
N° MFRW214K52-TTU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6875 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    2.9920 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Tourillons agricoles
  • Type de joint
    Joint à six lèvres
  • Type de roulement
    Tourillon de filet à disque pour dispositif

Aperçu

Description du fabricant
W214K52-TTU UNITÉS DE TRUNION
  • Unités standard de l’industrie directement interchangeables et capacité de désalignement statique qui s’adapte aux surfaces de montage imprécises.
  • Productivité accrue et durée de vie des roulements sur le terrain.
  • La capacité de désalignement dynamique élimine les dommages internes aux roulements et la protection contre les chocs dus au boîtier en fonte ductile de haute qualité.
  • Le système d’étanchéité breveté exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne