Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletCamouflage
- Taux de réduction du bruit Nbre22 dB
- Gamme de produitsImpact Sport
Aperçu
- Protège les porteurs contre les bruits dangereux et les connecte à leur environnement
- Utilise des microphones directionnels intégrés qui amplifient les commandes de portée et d’autres sons ambiants en un 82dB sécuritaire, offrant une écoute plus naturelle et améliorant la communication
- Écoute activement et compresse automatiquement l’amplification lorsque le son à impact ambiant atteint 82dB, et bloque passivement le bruit à 22dB
- Amplifie le son de bas niveau jusqu’à 4 fois
- Protection contre les bruits nocifs
- Se plie pour un rangement pratique