Motion
CDNA2B100TF-400-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2B100TF-400-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07165852
N° MFRCDNA2B100TF-400-D
Prix1,197.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2B100TF-400-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07165852
N° MFRCDNA2B100TF-400-D
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
Prix1,197.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2B100TF-400-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté