Motion
BBTW020038004
RONDELLE DE BUTÉE EN ALLIAGE DE BRONZE BBTW020038004
N° D’ARTICLE MI07166480
N° MFRBBTW020038004
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE EN ALLIAGE DE BRONZE BBTW020038004
N° D’ARTICLE MI07166480
N° MFRBBTW020038004
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
Prix14.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre BB-16
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    35
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905217685

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE EN ALLIAGE DE BRONZE BBTW020038004