Motion
SUCFL208-24CCFG1

NTN
SUCFL208-24CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167647
N° MFRSUCFL208-24CCFG1
Prix774.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL208-24CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167647
N° MFRSUCFL208-24CCFG1
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
Prix774.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898637
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359898637

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SUCFL208-24CCFG1 2BOLT , INOXYDABLE