Motion
SUCF204-12CCFG1

NTN
SUCF204-12CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167648
N° MFRSUCF204-12CCFG1
Prix355.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF204-12CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167648
N° MFRSUCF204-12CCFG1
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
Prix355.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898644
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359898644

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF204-12CCFG1 4 , INOX