Motion
SUCP207-23CCFG1

NTN
SUCP207-23CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167667
N° MFRSUCP207-23CCFG1
Prix753.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP207-23CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167667
N° MFRSUCP207-23CCFG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix753.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898941
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359898941

Aperçu

Description du fabricant
SUCP207-23CCFG1, BLOC D'OREILLER, INOX