Motion
SUCF204-12C0FG1

NTN
SUCF204-12C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI07167694
N° MFRSUCF204-12C0FG1
Prix369.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF204-12C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI07167694
N° MFRSUCF204-12C0FG1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix369.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    64 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    86 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    440 C Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    304
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    USDA H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359904574
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359904574

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF204-12C0FG1 4 , INOX
  • Lubrifiant solide de qualité alimentaire (enregistré NSF H1 ) qui assure une lubrification permanente des roulements en protégeant les roulements contre le lavage et en prévenant les fuites de graisse indésirables dans les aliments
  • Les roulements 100 % acier inoxydable sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun revêtement, éliminant le risque de flocons contaminant le produit final
  • La combinaison de joint en silicone et de flinger crée une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
  • Les couvercles de protection des unités offrent une protection supplémentaire contre les contaminants et l’humidité, tout en ajoutant une sécurité supplémentaire pour le personnel d’entretien
  • Les joints en silicone à contact complet créent une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
  • Insert en acier inoxydable 440C