Motion
SUCF205-16C0FG1

NTN
SUCF205-16C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167695
N° MFRSUCF205-16C0FG1
Prix433.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF205-16C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167695
N° MFRSUCF205-16C0FG1
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
Prix433.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359904581
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359904581

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF205-16C0FG1 4 , INOX