Motion
SUCPA207-23C0FG1

NTN
SUCPA207-23C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167705
N° MFRSUCPA207-23C0FG1
Prix857.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA207-23C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167705
N° MFRSUCPA207-23C0FG1
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
Prix857.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359904697
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359904697

Aperçu

Description du fabricant
SUCPA207-23C0FG1 COUSSIN DE BASE TARAUDÉ NOIR