Motion
SUCT205-16C0FG1

NTN
SUCT205-16C0FG1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI07167708
N° MFRSUCT205-16C0FG1
Prix479.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT205-16C0FG1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI07167708
N° MFRSUCT205-16C0FG1
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
Prix479.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Poids
    2.117 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT205-16C0FG1
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359904727

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE PRISE EN CHARGE SUCT205-16C0FG1 , INOX
  • Lubrifiant solide de qualité alimentaire (enregistré NSF H1 ) qui assure une lubrification permanente des roulements en protégeant les roulements contre le lavage et en prévenant les fuites de graisse indésirables dans les aliments
  • Les roulements en acier inoxydable à 100 % sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun revêtement, éliminant le risque de squames contaminant le produit final
  • La combinaison de joint en silicone et de flinger crée une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
  • Les couvercles de protection des unités offrent une protection supplémentaire contre les contaminants et l’humidité, tout en ajoutant une sécurité supplémentaire pour le personnel d’entretien
  • Les joints en silicone à contact complet créent une barrière résistante à l’eau pour aider à prévenir la contamination
  • Insert en acier inoxydable 440C