Motion
SUCFPL205-16CCFG1

NTN
SUCFPL205-16CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167750
N° MFRSUCFPL205-16CCFG1
Prix275.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL205-16CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167750
N° MFRSUCFPL205-16CCFG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359906110
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055853

Aperçu

Description du fabricant
SUCFPL205-16CCFG1, 4 BRIDE DE BOULON,