Motion
SUCFPL206-19CCFG1

NTN
SUCFPL206-19CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167751
N° MFRSUCFPL206-19CCFG1
Prix490.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL206-19CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167751
N° MFRSUCFPL206-19CCFG1
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
Prix490.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.1875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054887
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253054887

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL206-19CCFG1 4