Motion
SUCFPL207-23CCFG1

NTN
SUCFPL207-23CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167754
N° MFRSUCFPL207-23CCFG1
Prix515.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL207-23CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167754
N° MFRSUCFPL207-23CCFG1
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
Prix515.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053965
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053965

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL207-23CCFG1 4