Motion
SUCNFL205-16C0FG1

NTN
SUCNFL205-16C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167792
N° MFRSUCNFL205-16C0FG1
Prix279.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL205-16C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167792
N° MFRSUCNFL205-16C0FG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Composite
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055525
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055525

Aperçu

Description du fabricant
SUCNFL205-16C0FG1 2 BRIDE DE BOULON,

You May Also Like