Motion
SUCNFL206-19C0FG1

NTN
SUCNFL206-19C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167793
N° MFRSUCNFL206-19C0FG1
Prix433.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL206-19C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167793
N° MFRSUCNFL206-19C0FG1
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
Prix433.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359906745
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359906745

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCNFL206-19C0FG1 2