Motion
SUCPPL207-20C0FG1

NTN
SUCPPL207-20C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI07167802
N° MFRSUCPPL207-20C0FG1
Prix625.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL207-20C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI07167802
N° MFRSUCPPL207-20C0FG1
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
Prix625.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054818
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253054818

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL207-20C0FG1 BLOC D’OREILLER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good