Motion
NH8210019.00

GROVE GEAR
NH8210019.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07167864
N° MFRNH8210019.00
Prix1,407.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8210019.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07167864
N° MFRNH8210019.00
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
Prix1,407.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    968 po/lb;109.37 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1255 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.129 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.129 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B821-30-R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.129 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.896 hp;0.668 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3447.37 N, 775 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    968 po-lb;109.37 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE RAINURE NH-B821-30-R