Motion
7100229686 SUPER COLLANTS POST-IT 5845-SS, 5 PO X 8 PO (127 MM X 203 MM

3M
7100229686 POST-IT SUPER STICKY NOTES 5845-SS, 5 IN X 8 IN (127 MM X 203 MM

Post-it® Super Sticky Notes 5845-SS, 127 mm x 203 mm ( 5 po x 8 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI07170985
N° MFR7100229686 POST-IT SUPER STICKY NOTES 5845-SS, 5 IN X 8 IN (127 MM X 203 MM
Prix8.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100229686 POST-IT SUPER STICKY NOTES 5845-SS, 5 IN X 8 IN (127 MM X 203 MM

Post-it® Super Sticky Notes 5845-SS, 127 mm x 203 mm ( 5 po x 8 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI07170985
N° MFR7100229686 POST-IT SUPER STICKY NOTES 5845-SS, 5 IN X 8 IN (127 MM X 203 MM
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
Prix8.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131965287
  • Quantité minimale de la commande
    36
  • CUP_NON
    00051131965287

Aperçu

Description du fabricant
7100229686 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like