Motion
86555/2XL
Gant de paume en cuir de chèvre à grain supérieur renforcé Ironcat® avec dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177245
N° MFR86555/2XL
Prix26.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant de paume en cuir de chèvre à grain supérieur renforcé Ironcat® avec dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177245
N° MFR86555/2XL
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
Prix26.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    39.37 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909008435
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909008435

Aperçu

Description du fabricant
86555/2XL FER À GRAIN SUPÉRIEUR ROBUSTE
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume, le pouce et le bout des doigts en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants

You May Also Like