Motion
994KF/3XL
Gants en cuir de porc à grain supérieur avec doublure en molleton rouge - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177303
N° MFR994KF/3XL
Prix13.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de porc à grain supérieur avec doublure en molleton rouge - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177303
N° MFR994KF/3XL
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
Prix13.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur
    63.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
994KF/3XL ÉCONOMIQUE PEAU DE PORC ROUGE
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en molleton rouge offre une excellente isolation
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets codés par couleur pour faciliter l’identification de la taille