Motion
715SNFTK/TTG
Tricot sans couture pour usage général - taille 11 ou TTG, avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177344
N° MFR715SNFTK/XXL
Prix8.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - taille 11 ou TTG, avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177344
N° MFR715SNFTK/XXL
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
Prix8.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    53.04028 cm
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2XL
  • Taille pour femmes
    2 XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entretien, fabrication, assemblage, automobile
  • Matériau arrière
    Synthétique, Spandex
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4141
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, fabrication, assemblage, automobile
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715 SNFTK/TTG
  • Numéro CUP du fabricant
    662909073488
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    PosiGrip
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, huile
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    PosiGrip
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909073488

Aperçu

Description du fabricant
MICRO MOUSSE NITRILE NOIRE 715SNFTK/XXL,
  • La construction en tricot de nylon sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets