Motion
WW4033J/TG
Manteau imperméable ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI07177427
N° MFRWW4033J/XL
Prix41.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau imperméable ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI07177427
N° MFRWW4033J/XL
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
Prix41.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27.94 cm
  • Longueur
    33.02 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    10 kg
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé résistant à l’eau
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404114
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    662909404114

Aperçu

Description du fabricant
WW4033J/XL VERT LIME FLUORESCENT/AVEC
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable
  • 2" silver reflective stripes
  • Fermeture à bouton-pression 5 à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Col en velours côtelé pour plus de confort
  • Capuchon amovible avec boutons-pression et mentonnière pour un ajustement sûr