Motion
750RKW/L
Gants isolés non enduits - taille G ou taille 9 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177534
N° MFR750RKW/L
Prix2.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés non enduits - taille G ou taille 9 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177534
N° MFR750RKW/L
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
Prix2.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    54.61 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Application
    Entreposage, agriculture, industrie automobile, construction, transport, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Synthétique, coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Type de service
    Service standard
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Pouce droit
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, agriculture, industrie automobile, construction, transport, exploitation minière
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    750 RKW/L
  • Numéro CUP du fabricant
    662909747556
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Froid, usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Fiche technique
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Jersey
  • CUP_NON
    662909747556

Aperçu

Description du fabricant
750RKW/L PAR TEMPS FROID : POIGNET EN TRICOT ROUGE,
  • La construction en polyester/coton est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La doublure en molleton est excellente pour les applications froides
  • La doublure en jersey est douce, chaude, flexible et extensible
  • La couleur brune dissimule la saleté et prolonge l’usure
  • Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant