Motion
87010/L
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir synthétique, sans classement, non doublé, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177576
N° MFR87010/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir synthétique, sans classement, non doublé, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177576
N° MFR87010/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Manipulation et déplacement de matériaux lourds, opérations d’entretien et de réparation, utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Paume
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Paume double en cuir synthétique avec paume en silicone et dos en tissu - Protection contre les chocs en TPR
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3221
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Modèle
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double, renforcée, enduite
  • Type de protection
    Protection contre les chocs, résistance aux perforations et à l’abrasion
  • Série
    87010
  • Matériau de couture
    Kevlar

Aperçu

Description du fabricant
87010/L, LA RIGACE R2 POSSÈDE UN
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La paume en silicone avec motif peigne repousse les liquides pour une adhérence et une abrasion améliorées
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Pouce renforcé en Kevlar pour plus de durabilité
  • Manchette à enfiler en néoprène
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement