Motion
87810/S
Gants Oil & Ga - S ou taille 7, cuir synthétique avec prise en silicone, sans classement, non doublés, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177598
N° MFR87810/S
Prix38.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Oil & Ga - S ou taille 7, cuir synthétique avec prise en silicone, sans classement, non doublés, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177598
N° MFR87810/S
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
Prix38.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    64.77 cm
  • Poids
    7.4 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Demandes
    Montage pétrolier, mécanique, exploitation minière, charpente, automobile, électricité, CVCA, plomberie
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé coupé et cousu
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3232
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Motif en silicone
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec poignée en silicone
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé, paume double, prise rugueuse
  • Type de protection
    Résistant aux coupures et aux chocs, résistant à l’abrasion et à l’huile
  • Série
    R2
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
87810/S ÉTÉ R2 4 SENS STRETCH JAUNE
  • La paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Paume et doigts renforcés en silicone rouge qui offrent une résistance à l’huile et une excellente prise
  • Entrejambe de pouce, paume et doigts renforcés de polyuréthane pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • L’index possède des capacités d’écran tactile
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement