Motion
7206WN UA
Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 0.6299 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07180032
N° MFR7206WN DU
Prix717.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 0.6299 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07180032
N° MFR7206WN DU
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
Prix717.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Global Largeur  
    0.6299 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7206WN DU BRG
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796290167
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    220774.91996909 tr/min (huile), 165581.18997682 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796290167

Aperçu

Description du fabricant
7206WN DU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables