Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Longueur du boîtier18.5000 po
- Largeur du boîtier18.0000 po
- Taille d’entrée1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant1000
- Débit maximal tr/min500.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal6060 po-lb
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio2:1
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition18.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition18.0000 po
- Poids175.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD0
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1000 2/1 A, B ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798893587
- Puissance d’entrée maximale48.0000 hp
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- StyleA, B
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)