Motion
186 60/1 L WR 56C 0,938

HUB CITY INC
186 60/1 L WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.9375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07186209
N° MFR186 60/1 L WR 56C .938
Prix2,666.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
186 60/1 L WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.9375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07186209
N° MFR186 60/1 L WR 56C .938
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
Prix2,666.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9380 po, 23.82 mm
  • Taille du boîtier
    186
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    186
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    490 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=60/1|STYLE=L|FS=56C|OD=1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.37 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-01672
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798924021
  • Puissance d’entrée maximale
    0.370 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    L
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    180PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    2498 po-lb;282.236 Nm
  • CUP_NON
    662798924021

Aperçu

Description du fabricant
0230-01672 186 60/1 L WR 56C 0,938
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®