Motion
UCP205-25M-NC-OEC

SYSTEM PLAST
UCP205-25M-NC-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau Nolu-Clean, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190651
N° MFRUCP205-25M-NC-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCP205-25M-NC-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau Nolu-Clean, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190651
N° MFRUCP205-25M-NC-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    1.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8130 à 4.2810 po
  • Taille du boulon
    10.9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    36.3 mm
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    52.6 mm
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon ouvert scellé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 . • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCP205-25M-NC-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166305109
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30° à 180 °F
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB205-25M RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166305109

Aperçu

Description du fabricant
UCP205-25M-NC-OEC
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.