Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.60 mm
- Largeur de la base1.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8130 à 4.2810 po
- Taille du boulon10.9 mm
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage39.9 mm
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Longueur totale134.9 mm
- Largeur totale56.9 mm
- Poids0.82 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotBouchon ouvert scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon d’extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et joint d’étanchéité du boîtier latéral arrière.
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolyamide
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCP205-25M-SS-OEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405581890
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30° à 180 °F
- Brochure du produit
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB205-25M RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Fiche technique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405581890
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Comprend un capuchon d'extrémité ouvert jaune avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.