Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6560 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier3.9375 po
- Largeur de la bague intérieure1.3438 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3438 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.8906 po
- Longueur totale6.8750 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Largeur totale3.9375 po
- Poids1.7 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonSans bouchon
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finCapuchon facultatif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFH208-24
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405584693
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5036 lbf
- Capacité de charge statique radiale4024 lbf
- Roulement de rechangeSB208-24 RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieUCFH
- Type de roulementBalle
- CUP_NON787405584693
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .