Motion
QAATU22A407SM

TIMKEN
QAATU22A407SM

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07191010
N° MFRQAATU22A407SM
Prix7,742.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAATU22A407SM

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07191010
N° MFRQAATU22A407SM
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
Prix7,742.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.26 po
  • Hauteur totale
    10.3800 po
  • Largeur totale
    6.2600 po
  • Poids
    89.914 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Numéro CUP du fabricant
    883450414128
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450414128

Aperçu

Description du fabricant
QAATU22A407SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.