Motion
1805 100/1 WR 56C  1.000

HUB CITY INC
1805 100/1 WR 56C 1.000

1805 100/1 WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07193064
N° MFR1805 100/1 WR 56C 1.000
Prix3,984.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1805 100/1 WR 56C 1.000

1805 100/1 WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07193064
N° MFR1805 100/1 WR 56C 1.000
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
Prix3,984.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1805
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    717 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/2 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=80/1|STYLE=R|FS=213TC|OD=5
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-18703
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798987804
  • Puissance d’entrée maximale
    0.333 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    1800
  • CUP_NON
    662798987804

Aperçu

Description du fabricant
.230-18703 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®