Motion
CSW35-180-2RS-A-U

ROLLON CORP
CSW35-180-2RS-A-U

Charriot en forme de U guidé par came - CSW, diamètre nominal : 35 mm, longueur totale : 180 mm
N° D’ARTICLE MI07194457
N° MFRCSW35-180-2RS-A-U
Prix677.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW35-180-2RS-A-U

Charriot en forme de U guidé par came - CSW, diamètre nominal : 35 mm, longueur totale : 180 mm
N° D’ARTICLE MI07194457
N° MFRCSW35-180-2RS-A-U
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
Prix677.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    35 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    CSW

Aperçu

Description du fabricant
CSW35-180-2RS-A-U, 6 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Fabriqué avec un corps en acier zingué et des essuie-glaces robustes (en option) faits de polyamide
  • Disponible pour toutes les tailles
  • Selon les exigences de charge, le curseur est configurable avec jusqu’à six rouleaux
  • Les joints sont des disques à couvercle en plastique ou en acier (Z) en caoutchouc anti-éclaboussures (RS)
  • Les essuie-glaces sont fabriqués en polyamide robuste et gardent les canalisations exemptes de contamination, assurant ainsi une durée de vie plus longue
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)