Motion
UES45-2160

ROLLON CORP
UES45-2160

Chariot en U guidé par came - UES, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 2160 mm
N° D’ARTICLE MI07194580
N° MFRUES45-2160
Prix510.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
UES45-2160

Chariot en U guidé par came - UES, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 2160 mm
N° D’ARTICLE MI07194580
N° MFRUES45-2160
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
Prix510.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    45 mm
  • Longueur totale
    2160 mm
  • Poids
    13.26 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    UES

Aperçu

Description du fabricant
UES45-2160, TAILLE 45, RAIL X
  • Plaqué zinc
  • Offre une solution simple et économique pour un large éventail d’applications où la haute fréquence n’est pas requise
  • Les dimensions globales compactes des canalisations internes protégées, la facilité d’assemblage et le bon rapport capacité/taille de charge font de ce produit un choix gagnant par rapport à d’autres solutions autonomes ou disponibles sur le marché
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)