Motion
UEX45-640

ROLLON CORP
UEX45-640

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI07194744
N° MFRUEX45-640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
UEX45-640

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI07194744
N° MFRUEX45-640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    45 mm
  • Longueur totale
    640 mm
  • Poids
    3.93 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    UEX

Aperçu

Description du fabricant
UEX45-640, TAILLE 45, RAIL X
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Offre une solution simple et pratique pour toutes les applications où une résistance élevée à la corrosion est requise, en particulier pour les industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et médicales
  • Pour les applications dans les environnements marins difficiles, la version avec toutes les pièces électropolies (version X) est proposée pour une résistance à la corrosion très élevée
  • Facilement lavable pour les applications soumises à un nettoyage fréquent
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)