Motion
MTA TAILLE 4207, 66:1, 210 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 4207, 66:1, 210 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 66:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07195486
N° MFRMTA SIZE 4207, 66:1, 210 C-FACE
Prix11,174.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 4207, 66:1, 210 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 66:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07195486
N° MFRMTA SIZE 4207, 66:1, 210 C-FACE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11,174.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    66:1
  • Ratio
    66:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    66.17
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H66T21C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476506469
  • Puissance d’entrée maximale
    5.120 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1654 po-lb
  • CUP_NON
    782476506469

Aperçu

Description du fabricant
M4H66T21C MTA TAILLE 4207 66:1 210 C-FACE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon