Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Accident vasculaire cérébral0.5000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCJ2
Aperçu
- Double action, double tige
- Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
- Course jusqu’à 2 po de série
- Capacité d’interrupteur automatique
- Diverses options