Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.54 po
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Taille de la bague4030
- Épaisseur de la bride5.75 po
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Longueur de vis1.75 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672080620
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672080620
- Couple de la clé1700 po/lb