Motion
21086-2339

GARLOCK KLOZURE
21086-2339

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.375 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07202475
N° MFR21086-2339
Prix110.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21086-2339

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 3.375 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07202475
N° MFR21086-2339
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
Prix110.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.375 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 53
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21086-2339
  • Numéro CUP du fabricant
    717744141776
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2339 MILL-DROIT N CRS 3.375" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles.