Motion
M6H39T28C MTA TAILLE 6307, 39:1, 280 C-FAC

DODGE
M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC

M6H39T28C Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - 39:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI07202559
N° MFRM6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC

M6H39T28C Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - 39:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI07202559
N° MFRM6H39T28C MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FAC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    39:1
  • Ratio
    39:1
  • Poids
    638 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    782476510558
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    MAT6307
  • CUP_NON
    782476510558

Aperçu

Description du fabricant
M6H39T28C MTA TAILLE 6307, 39:1, 280 C-FAC