Motion
62205-2RS

TIMKEN
62205-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07202965
N° MFR62205-2RS
Prix106.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
62205-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07202965
N° MFR62205-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.331 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    62205-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • La conception de la série large a une plus grande largeur, par rapport aux conceptions standard • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 62205-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62205-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    087796294493
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    15000 tr/min (graisse), 22000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    62000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796294493

Aperçu

Description du fabricant
62205-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • La conception de la série large a une plus grande largeur, par rapport aux conceptions standard
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants