Motion
1632-1832-52  HDS7 H

CR SEALS (SKF)
1632-1832-52 HDS7 H

Single Lip Grease Seal - Solid, 16.500 in Shaft Dia., 18.500 in OD, 0.813 in Overall Width, HDS7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07203429
N° MFR1632-1832-52 HDS7 H
Prix525.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1632-1832-52 HDS7 H

Single Lip Grease Seal - Solid, 16.500 in Shaft Dia., 18.500 in OD, 0.813 in Overall Width, HDS7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07203429
N° MFR1632-1832-52 HDS7 H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix525.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.500 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.500 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404000;4040044;404252
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577208262
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
1632-1832-52 HDS7 H JOINT DE GRAISSE
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon